MGPM25TN-125Z-XC35 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25TN SMC 21835163

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25TN

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク標準ストロークオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード21835163品番MGPM25TN-125Z-XC35
参考基準価格(税別)¥28,490販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
チューブ内径(Φmm)25ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッド仕様(-XC35) スクレーパ付ストローク(mm)125ねじの種類(TN) NPT軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする