曜日別特売
NH-GE54 業務用IH炊飯ジャー 極め炊き 象印マホービン 21835205

 

NH-GE54 業務用IH炊飯ジャー 極め炊き 象印マホービン 21835205
NH-GE54 業務用IH炊飯ジャー 極め炊き 象印マホービン 21835205
NH-GE54 業務用IH炊飯ジャー 極め炊き 象印マホービン 21835205

業務用IH炊飯ジャー 極め炊き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(kg)17
内容量1台注文コード21835205品番NH-GE54
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

大容量でもおいしく炊ける「200Vの高火力IH」と2層まる厚釜(2.7mm)。
多彩な6つのメニュー「白米/無洗米/すしめし/おかゆ/炊き込み/玄米」
選べる3段階保温温度切替「71度/73度/75度」
約30分で炊き上がる「白米早炊き」

定格電圧(V)単相200炊飯容量3升(1.8~5.4)仕様(メニュー)白米、無洗米、すしめし、炊きこみ、おかゆ、玄米材質本体ステンレス質量(kg)17消費電力(W)(炊飯)4570、(保温安定時平均)55コード長さ(m)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×500×410機能ステンレスボディ・ふた、まる厚釜、時計式メモリータイマー(1メモリー)
注意
※本製品をご使用の際には、電波法にもとづく届け出が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする