曜日別特売
6.0×200mm ソトダンビス ウイング 21836447

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6.0×200mm ソトダンビス ウイング 21836447
6.0×200mm ソトダンビス ウイング 21836447

ソトダンビス

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
ねじ径×長さ(mm)6.0×200
内容量1箱(50本)注文コード21836447品番6.0×200mm
参考基準価格(税別)¥4,770販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

外張り断熱工法に新たな選択!
太くて丈夫なネジ径6ミリ。トルクを正確に伝える「SQ#3」リセスを採用。独創の「錐先先端形状」で胴縁の木割れが無く、堅い節でも楽々打ち込み可能。
ネジ山に入った「ノッチ」がのこぎり刃となり、堅木にもスムーズな打込みができる。環境に優しい強力な防錆力の表面処理シルバーコートを採用。
「頭部サイズ表記」でビス打込み後のサイズ確認ができる。

材質ねじ長さ(mm)35+首下10頭径(Φmm)11表面処理シルバーコートねじ径×長さ(mm)6.0×200穴の形状四角穴3番
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21836447
2024-04-02
用途: 大工工事
株式会社イケダ建設業・工事業

すごく丈夫で施工性も抜群に良いです。またリピートしたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 21836447
2018-10-14
用途: 最低の品質

50本中ほとんどが曲がっています。
こんなもの売っちゃいけませんよ。
表面も塗装っぽく質の悪さが際立ちます。
パネリードかタルキックなど有名どころにしておけばよかったと後悔しています。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4975:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする