曜日別特売
2.4×27mm 仕上ビス プラケース入 ニッケルメッキ ウイング 21837682

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

仕上ビス プラケース入 ニッケルメッキ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(400本)
ねじ径×長さ(mm)2.4×27
内容量1箱(400本)注文コード21837682品番2.4×27mm
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

1番ビットの極細仕様。
建具・家具、化粧枠、フロアー材など割れやすい場所に、目立たせたくない場所に最適。極細仕様なのでチーク材やタモ材などにも割れずにねじ込み可能。用途が広がるニッケルメッキ。1パックに#1ビット1本入。

材質ねじ長さ(mm)13頭径(Φmm)3.8表面処理ニッケルめっきねじ径×長さ(mm)2.4×27穴の形状十字穴1番
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-07-17
用途: フローリング
サービス業

フローリングビスはあまり種類がないので助かります。
ただ割と不良率が高めです。頭のネジ穴が一部埋まっていたり、ビスが最初から少し曲がっていてビス打ち時に振ったりするのでネジ山をなめやすいです。
でもまあ安めですし注意していれば普通に使えるのでこれからも使います

MonotaROからの回答

誠に、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3812:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする