曜日別特売
MGPM32-25AZ-M9NL-XC8 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-25AZ SMC 21838977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-25AZ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
注文コード
21838977
品番
MGPM32-25AZ-M9NL-XC8
参考基準価格(税別)¥43,290販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
ストローク調整範囲(mm)
【A】0~10
リード線(m)
(L)3
オートスイッチ種類
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
仕様
(-XC8) 押出し調整形
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする