曜日別特売
D8-336-400-200 D8-RR-S リセプタクルーリベットプレート(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社) 21840376

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D8-336-400-200 D8-RR-S リセプタクルーリベットプレート(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社) 21840376
D8-336-400-200 D8-RR-S リセプタクルーリベットプレート(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社) 21840376
D8-336-400-200 D8-RR-S リセプタクルーリベットプレート(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社) 21840376

D8-RR-S リセプタクルーリベットプレート(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21840376品番D8-336-400-200
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

フレームの任意の位置に取りつけできます。
フレームに確実に固定できます。
Φ3のリベットを使用して取りつけてください。

寸法A(mm)33寸法B(mm)20寸法W(mm)25材質/仕上(リセプタクル本体)ステンレス/ドライフィルム潤滑剤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする