※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
DFT ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - スプリング保持
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
75
注文コード
21840534
品番
DFTH-75-PB-28
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
75
寸法D(mm)
28
寸法L(mm)
114
寸法L1(mm)
90
寸法W(mm)
90
最大積載量(kg)
10