DFTM-75-PB-28 DFT ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - スプリング保持 NBK(鍋屋バイテック会社) 21840577

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DFTM-75-PB-28 DFT ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - スプリング保持 NBK(鍋屋バイテック会社) 21840577
DFTM-75-PB-28 DFT ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - スプリング保持 NBK(鍋屋バイテック会社) 21840577
DFTM-75-PB-28 DFT ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - スプリング保持 NBK(鍋屋バイテック会社) 21840577

DFT ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - スプリング保持

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)75注文コード21840577品番DFTM-75-PB-28
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法A(mm)75寸法D(mm)28寸法L(mm)114寸法L1(mm)90寸法W(mm)90最大積載量(kg)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする