※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
KEHS ステンレスハンドノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M8
材質(本体)
(ステンレス)SUS316L
注文コード
21840893
品番
KEHS-40-K8-A4
参考基準価格(税別)
¥5,440
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・材質
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
(ステンレス)SUS316L
質量(g)
125
種類
多角形
寸法D(mm)
40
寸法d(Φmm)
18
寸法s(mm)
15
取付部
めねじ・貫通穴
寸法Lf(mm)
13
色(本体)
シルバー
ねじの呼び
M8
表面処理(本体)
ショットブラスト
取付長(mm)
13
材質(取付部)
(ステンレス)SUS316L