※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
KEHS ステンレスハンドノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M8
材質(本体)
(ステンレス)SUS303
注文コード
21840918
品番
KEHS-40-M8-HP
参考基準価格(税別)
¥5,510
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・材質
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
(ステンレス)SUS303
質量(g)
130
種類
多角形
寸法D(mm)
40
寸法d(Φmm)
18
寸法s(mm)
15
取付部
めねじ
寸法Lf(mm)
15
色(本体)
シルバー
ねじの呼び
M8
表面処理(本体)
研磨
取付長(mm)
15
材質(取付部)
(ステンレス)SUS303