KEHS-40-R8-A4 KEHS ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 21840927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KEHS-40-R8-A4 KEHS ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 21840927
KEHS-40-R8-A4 KEHS ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 21840927
KEHS-40-R8-A4 KEHS ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 21840927

KEHS ステンレスハンドノブ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼び-材質(本体)(ステンレス)SUS316L注文コード21840927品番KEHS-40-R8-A4
参考基準価格(税別)¥5,320販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
材質(本体)(ステンレス)SUS316L質量(g)130種類多角形寸法D(mm)40寸法C(mm)8寸法d(Φmm)18寸法s(mm)15取付部リーマ穴色(本体)シルバーねじの呼び-表面処理(本体)ショットブラスト取付長(mm)15寸法Lc(mm)15材質(取付部)(ステンレス)SUS316L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする