KEHS-50-M10-A4 KEHS ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 21840945

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KEHS-50-M10-A4 KEHS ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 21840945
KEHS-50-M10-A4 KEHS ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 21840945
KEHS-50-M10-A4 KEHS ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 21840945

KEHS ステンレスハンドノブ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM10材質(本体)(ステンレス)SUS316L注文コード21840945品番KEHS-50-M10-A4
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
材質(本体)(ステンレス)SUS316L質量(g)210種類多角形寸法D(mm)50寸法d(Φmm)21寸法s(mm)17取付部めねじ寸法Lf(mm)18色(本体)シルバーねじの呼びM10表面処理(本体)ショットブラスト取付長(mm)18材質(取付部)(ステンレス)SUS316L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする