KEHS-60-M12-HP KEHS ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 21840997

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KEHS-60-M12-HP KEHS ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 21840997
KEHS-60-M12-HP KEHS ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 21840997
KEHS-60-M12-HP KEHS ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 21840997

KEHS ステンレスハンドノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM12材質(本体)(ステンレス)SUS303注文コード21840997品番KEHS-60-M12-HP
参考基準価格(税別)¥9,690販売価格(税込)¥10,657
販売価格(税別)
9,688
材質(本体)(ステンレス)SUS303質量(g)360種類多角形寸法D(mm)60寸法d(Φmm)25寸法s(mm)18取付部めねじ寸法Lf(mm)22色(本体)シルバーねじの呼びM12表面処理(本体)研磨取付長(mm)22材質(取付部)(ステンレス)SUS303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする