曜日別特売
KEHS-60-R12-A4 KEHS ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 21841006

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KEHS-60-R12-A4 KEHS ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 21841006
KEHS-60-R12-A4 KEHS ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 21841006
KEHS-60-R12-A4 KEHS ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 21841006

KEHS ステンレスハンドノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼び-材質(本体)(ステンレス)SUS316L注文コード21841006品番KEHS-60-R12-A4
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥11,968
販売価格(税別)
10,880
材質(本体)(ステンレス)SUS316L質量(g)360種類多角形寸法D(mm)60寸法C(mm)12寸法d(Φmm)25寸法s(mm)18取付部リーマ穴色(本体)シルバーねじの呼び-表面処理(本体)ショットブラスト取付長(mm)22寸法Lc(mm)22材質(取付部)(ステンレス)SUS316L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする