※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
KRM ディンプルノブ(おねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
16
材質(本体)
ナイロン6
注文コード
21842205
品番
KRM-40-M8-16
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長・材質
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
色
(ノブ)つや消し黒
材質(本体)
ナイロン6
質量(g)
23
種類
丸形
寸法D(Φmm)
40
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理
寸法d(Φmm)
17
寸法s(mm)
11
取付部
おねじ(段付)
寸法Lm(mm)
16
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
16
材質(取付部)
(スティール)SWCH10R