※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
KXM クランプノブ(おねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじの呼び
M10
M6
M8
M10
M12
寸法D(Φmm)
50
40
50
取付長(mm)
80
20
25
32
40
50
63
80
12
16
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21842625
品番
KXM-50-M10-80
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
50
寸法H'(mm)
38.5
寸法Lm(mm)
80
寸法d(Φmm)
16
寸法d1(mm)
16.5
寸法h(mm)
8
ねじの呼び
M10
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
(スティール)SUM22L
取付長(mm)
80
取付部
おねじ(段付)
材質
(止めねじ)SUM22L、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6
色
(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒、(ねじ部)黒、(止めねじ)黒
質量(g)
107
種類
多角形
表面処理
(止めねじ)四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)
四三酸化鉄皮膜