曜日別特売
MGPM32G-350Z ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32G SMC 21843667

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32G

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)350オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード21843667品番MGPM32G-350Z
参考基準価格(税別)¥63,860販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)ストローク(mm)350ねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする