曜日別特売
LDFS-6-NI-PE LDFS-NI クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 21849293

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDFS-6-NI-PE LDFS-NI クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 21849293
LDFS-6-NI-PE LDFS-NI クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 21849293
LDFS-6-NI-PE LDFS-NI クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 21849293

LDFS-NI クランプレバー(めねじ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
取付穴径(mm)M6
取付長(mm)8
内容量1個注文コード21849293品番LDFS-6-NI-PE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
寸法D(Φmm)13寸法H'(mm)37.5寸法H(mm)34寸法Lf(mm)8寸法R(mm)45寸法d(Φmm)10寸法h(mm)24.5寸法s(mm)4種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付穴径(mm)M6取付長(mm)8回し半径(mm)45材質(本体)SCS13(SUS304相当)歯数18質量(g)38シリーズLDFS-NI-PE材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)電解研磨最大荷重(N)100最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304寸法MM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする