曜日別特売
ITV2030-403S-X300 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC 21849913

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズITV2030-403S-X300

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は圧力レンジなど60種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
圧力レンジ(MPa)
0.5
注文コード
21849913
品番
ITV2030-403S-X300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥76,650

電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C

圧力レンジ(MPa)
0.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21849913ITV2030-403S-X30054344692ITV2030-CC3SITV2030-CC3S 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC 54344692電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC1個
¥75,980
税込¥83,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする