曜日別特売
MGPM40TF-180AZ-XC19 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40TF SMC 21854133

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40TF

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)180注文コード21854133品番MGPM40TF-180AZ-XC19
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
チューブ内径(Φmm)40ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドストローク(mm)180ねじの種類(TF) G軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする