曜日別特売
MGPM50-300Z-XC6B ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-300Z SMC 21859137

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-300Z

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード21859137品番MGPM50-300Z-XC6B
参考基準価格(税別)¥77,550販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
チューブ内径(Φmm)50ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッド仕様(-XC6B) ロッド類ステンレス鋼ストローク(mm)300ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする