曜日別特売
MGPM50-75Z-M9BL-XC69 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-75Z SMC 21861359

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-75Z

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード21861359品番MGPM50-75Z-M9BL-XC69
参考基準価格(税別)¥65,780販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
チューブ内径(Φmm)50ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッド仕様(-XC69) ショックアブソーバ付ストローク(mm)75ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする