曜日別特売
MGPM50TF-175-RN ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50TF SMC 21862899

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50TF

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)175オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード21862899品番MGPM50TF-175-RN
参考基準価格(税別)¥61,600販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)175軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)ロックの位置(R) ロッド側ロックマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする