曜日別特売
MGPM63-125AZ-A90L ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-125AZ SMC 21864493

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-125AZ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し注文コード21864493品番MGPM63-125AZ-A90L
参考基準価格(税別)¥60,170販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドオートスイッチ種類A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出しストローク(mm)125ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする