曜日別特売
MGPM63-65BZ-M9NZ-XC8 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-65BZ SMC 21868298

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-65BZ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード21868298品番MGPM63-65BZ-M9NZ-XC8
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
チューブ内径(Φmm)63ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッド仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)65リード線(m)(Z)5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする