曜日別特売
LECM-3-16-SG-CSG LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社) 21869548

LECM-3-16-SG-CSG LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社) 21869548
LECM-3-16-SG-CSG LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社) 21869548

LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M3取付長(mm)16注文コード21869548品番LECM-3-16-SG-CSG
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M3取付長(mm)16回し半径(mm)30材質(本体)ナイロン6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21871894
2020-12-06
用途: 糸鋸盤のクランプ
電気・ガス・熱供給・水道業

糸鋸盤の刃のロックナットが小さいので、コレに交換しました。
凄く使いやすくなった。
金属製にしたかったが、上下に動作するカ所なので軽量のこの製品にして良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする