曜日別特売
MGPM63TFM-75Z-M9PW ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63TFM SMC 21869865

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63TFM

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)75
内容量1個注文コード21869865品番MGPM63TFM-75Z-M9PW
参考基準価格(税別)¥56,820販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)75ねじの種類(TF) Gリード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする