曜日別特売
MGPM80R-60Z ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80R SMC 21873444

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80R

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)60オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード21873444品番MGPM80R-60Z
参考基準価格(税別)¥71,560販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)ストローク(mm)60ねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする