曜日別特売
MGPM80R-85Z-XC6A ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80R SMC 21873478

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80R

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)85オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)仕様(-XC6A) 鉄部品ステンレス鋼注文コード21873478品番MGPM80R-85Z-XC6A
参考基準価格(税別)¥92,510販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド仕様(-XC6A) 鉄部品ステンレス鋼材質【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)ストローク(mm)85ねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする