AWD30-03DG-2R-D マイクロミストセパレータレギュレータ SMC 21873847

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AWD30-03DG-2R-D マイクロミストセパレータレギュレータ SMC 21873847
AWD30-03DG-2R-D マイクロミストセパレータレギュレータ SMC 21873847

マイクロミストセパレータレギュレータAWD30-03DG-2R-D

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可50日以内出荷とは
この商品はボディサイズ・管接続口径・ドレン排出口など2061種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ドレン排出口
ドレンコック付
注文コード
21873847
品番
AWD30-03DG-2R-D
参考基準価格(税別)¥16,230販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上

取付
なし
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
表示単位
製品の単位表記:MPa・℃、圧力計の単位表記:MPa
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
金属ケース
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
フロート式オートドレン
N.O.(無加圧時ドレン排出あり)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする