MGQL20TF-25 ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQL20TF SMC 21876838

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQL20TF

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)25
内容量1個注文コード21876838品番MGQL20TF-25
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(TF) Gmmオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする