曜日別特売
10-AWD20-01BG-JN-D マイクロミストセパレータレギュレータ SMC 21883367

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-AWD20-01BG-JN-D マイクロミストセパレータレギュレータ SMC 21883367
10-AWD20-01BG-JN-D マイクロミストセパレータレギュレータ SMC 21883367

マイクロミストセパレータレギュレータ

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可50日以内出荷とは
内容量1個ボディサイズ20管接続口径1/8取付ブラケット付注文コード21883367品番10-AWD20-01BG-JN-D
参考基準価格(税別)¥14,680販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上

取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa・℃、圧力計の単位表記:MPaドレン排出口ドレンガイド1/8流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーポネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプフロート式オートドレンなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする