曜日別特売
MGQM100-50-M9NVL ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM100 SMC 21883743

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM100

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50オートスイッチ種類M9NV注文コード21883743品番MGQM100-50-M9NVL
参考基準価格(税別)¥79,810販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)50リード線長さ(mm)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcmmオートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする