曜日別特売
MGQM100-75-A93L ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM100 SMC 21883847

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM100

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75オートスイッチ種類A93注文コード21883847品番MGQM100-75-A93L
参考基準価格(税別)¥82,340販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)75リード線長さ(mm)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcmmオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする