サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
4
接続口径
M5×0.8
制御方式
メータイン
注文コード
21885205
品番
ASB1211-M5-04-J
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続口径・制御方式
など
392
種類から選べます
他の種類を見る
■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ、粉塵、紫外線等の環境下での使用が可能)■施工性向上■約28%の軽量
オプション
無電解ニッケルめっき付き
形状
エルボ
接続口径
M5×0.8
適合チューブ外径(Φmm)
4
ボディサイズ
M5×0.8、10-32UNF
制御方式
メータイン
シール方式
シール剤無
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結無き事)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロックナットオプション
ロックナット丸型