サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個適合チューブ外径(inch)1/4接続口径10-32UNF制御方式メータイン注文コード21885300品番ASB1211-U10/32-07
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758販売価格(税別)
この商品は適合チューブ外径・接続口径・制御方式など392種類から選べます他の種類を見る ■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ、粉塵、紫外線等の環境下での使用が可能)■施工性向上■約28%の軽量