曜日別特売
ASB2201-01-08-J ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ SMC 21885449

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASB2201-01-08-J ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ SMC 21885449
ASB2201-01-08-J ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ SMC 21885449
ASB2201-01-08-J ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ SMC 21885449

ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)8接続口径1/8制御方式メータアウト注文コード21885449品番ASB2201-01-08-J
参考基準価格(税別)¥2,010販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ、粉塵、紫外線等の環境下での使用が可能)■施工性向上■約28%の軽量

オプション無電解ニッケルめっき付き形状エルボ接続口径1/8適合チューブ外径(Φmm)8ボディサイズ1/8、1/4制御方式メータアウトシール方式シール剤無最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応ロックナットオプションロックナット丸型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする