曜日別特売
MGQM16-50-M9NWVM ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM16-50 SMC 21886193

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM16-50

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード21886193品番MGQM16-50-M9NWVM
参考基準価格(税別)¥25,080販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)50リード線長さ(mm)(M) 1軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8mmオートスイッチ種類M9NWVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする