ASB1201-M5-06BD マイナスドライバ調整用スピードコントローラ SMC 21888967

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASB1201-M5-06BD マイナスドライバ調整用スピードコントローラ SMC 21888967
ASB1201-M5-06BD マイナスドライバ調整用スピードコントローラ SMC 21888967

マイナスドライバ調整用スピードコントローラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径Φ6接続ねじM5×0.8制御方式メータアウト注文コード21888967品番ASB1201-M5-06BD
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

■マイナスドライバで流量調整が可能、不用意な手動操作を防止■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ環境下での使用が可能)■ニードルロック機構追加■小型化■用途に応じて選べる2タイプ(溶接環境向け、一般環境向け)

オプション溶接環境向け(黄銅部品(外部):めっきなし)形状エルボボディサイズM5×0.8 10-32UNF適合チューブ外径Φ6制御方式メータアウトシール方式シール剤なし最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R接続ねじM5×0.8使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする