曜日別特売
KFE08U-03-X2 隔壁用メスユニオン (KFE~) SMC 21889472

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

隔壁用メスユニオン (KFE~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)形状隔壁用メスユニオン適合チューブ外径(Φmm)8接続ねじ3/8注文コード21889472品番KFE08U-03-X2
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。

用途
パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。
形状隔壁用メスユニオン適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類Rc接続ねじ3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする