曜日別特売
KFE10B-00 隔壁用メスユニオン (KFE~) SMC 21889481

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

隔壁用メスユニオン (KFE~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10個)形状隔壁用ユニオン適合チューブ外径(Φmm)10注文コード21889481品番KFE10B-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,300

・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。

用途
パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。
形状隔壁用ユニオン適合チューブ外径(Φmm)10管接続口径同径チューブトラスコ品番482-2846材質黄銅適合チューブ内径(Φmm)7.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21889481KFE10B-003848266910-KQ2Y04-M5G1KFE10B-00 ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Y04 SMC 38482669ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Y04SMC1袋(2個)
2,298
税込2,528
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする