LWAF-63-M5 LWAF カムレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 21890198

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LWAF-63-M5 LWAF カムレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 21890198
LWAF-63-M5 LWAF カムレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 21890198

LWAF カムレバー(めねじ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
取付穴径(mm)M5
寸法R(mm)63
取付長(mm)10
回し半径(mm)63
内容量1個注文コード21890198品番LWAF-63-M5
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
寸法D(Φmm)16寸法H'(mm)2.5寸法H(mm)24.5寸法Lf(mm)10寸法R(mm)63寸法T(mm)16寸法d(Φmm)19寸法e(mm)3寸法h(mm)(0°)16.3寸法h(mm)(90°)15.55種類カムレバー形状L字形取付部めねじ取付穴径(mm)M5取付長(mm)10回し半径(mm)63材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)57材質(ねじ部)SUM22Lレバー色つや消し黒寸法MM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49127425
2022-07-16
用途: バイクバックミラ固定開放用
ノースリバーちとせ不動産業

思った通り、非常に簡単に、固定と開放が出来満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする