曜日別特売
LWBF-101-M10 LWBF カムレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 21890514

LWBF-101-M10 LWBF カムレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 21890514
LWBF-101-M10 LWBF カムレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 21890514

LWBF カムレバー(めねじ)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
取付穴径(mm)M10
寸法R(mm)101
取付長(mm)15
回し半径(mm)101
内容量1個注文コード21890514品番LWBF-101-M10
参考基準価格(税別)¥2,810販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
寸法D(Φmm)26寸法H(mm)40寸法Lf(mm)15寸法R(mm)101寸法T(mm)25寸法d(Φmm)27寸法e(mm)4.8寸法h(mm)(0°)25.3寸法h(mm)(90°)23.8種類カムレバー形状L字形取付部めねじ取付穴径(mm)M10取付長(mm)15回し半径(mm)101材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)187材質(ピン)スティール寸法MM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49127565
2022-07-01
用途: バイクバックミラ固定開放用
ノースリバーちとせ不動産業

思った通り、ミラーの固定開放がワンタッチで出来るのが良かった。

対象商品 : 49127565
2021-09-04
用途: ワークの取付治具の固定

取り外すと樹脂の台座部分が外れるので面倒くさい。その点以外は良好です。

対象商品 : 49127574
2021-04-23
用途: 自転車に使用
川崎テレビサービス

Panasonic電動ママチャリのシートの上下のロックに使用。ボルトを買い足しましたが、今までぐるぐる回してたのが、ワンタッチでロック出来る様になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 49127574
2020-08-19
用途: 自走草刈り機のハンドルの角度調整に

ハンドルに握りダイアル式の角度調整がついていましたが、両側の調整が面倒になり、楽に調整できるようにと、カムレバー式のねじに変更してみました。カムによる引っ張り量が多くないので、レバーによる回転数は若干減ったようで、多少は楽になりました。台座の部品がプラスチックで、外れやすいのと、耐久性が心配で星4個です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする