曜日別特売
LY-16-N LY 座金(本体のみ) NBK(鍋屋バイテック会社) 21890575

LY-16-N LY 座金(本体のみ) NBK(鍋屋バイテック会社) 21890575
LY-16-N LY 座金(本体のみ) NBK(鍋屋バイテック会社) 21890575

LY 座金(本体のみ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法T(mm)3
寸法D(mm)16
内容量1個注文コード21890575品番LY-16-N
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119
タイプ座金本体のみ寸法D(mm)16寸法A(mm)10.3寸法d(mm)6.3寸法T(mm)3寸法s(mm)1.5質量(g)3付属品ナット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする