曜日別特売
EXW1-NT1 無線システム SMC 21891094

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EXW1-NT1 無線システム SMC 21891094
EXW1-NT1 無線システム SMC 21891094

無線システム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)-注文コード21891094品番EXW1-NT1
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

FA環境における通信の安定性を実現

適合EXW1、EX600-W用種別NFCリーダ/ライタ材質-形状-質量(g)-規格-保護構造-定格電圧(V)-配線接続方法-外径(Φmm)-精度-定格電流(A)-最小曲げ半径(mm)-湿度(%RH)-チャンネル数-材質(シース)-入力電圧(V)-出力電流(A)-アナログ出力-出力点数-接続-入力点数-電源電圧(V)-機能-取付場所-消費電流(mA)-入力信号-AWG-出力インピーダンス(Ω)-絶縁方式-同梱部品-周波数帯域(MHz)-絶縁抵抗(MΩ)-電波形式-接触抵抗(mΩ)-取付け方法-ピン数(ピン)-保存温度範囲(℃)-出力信号-コネクタ-入出力形式-ケーブル外径(Φmm)-耐衝撃(m/s2)-繰返し精度-周囲温度(℃)-ケーブル長(mm)-最大負荷電流(A)-適合電線-周波数(MHz)-入力電流(mA)-アンテナ-シース色-クラス-バルブ-プロトコル-通信速度-導体公称断面積(mm2)-RoHS指令(10物質対応)対応通信規格-接続台数-IPアドレス-デバイスタイプ-耐電圧(kV)-対応ファイル-リニアリティ-アナログ入力-通信距離(m)-供給電圧(V)-供給電流(A)-材質(コネクタ)-占有局数-挿抜回数-トポロジー-局番-材質(接点)-局種別-耐振動(Hz)-入力インピーダンス(kΩ)-キーの種類-伝送媒体-デバイス-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする