ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
無線システム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
デジタル入力
定格電流(A)
-
注文コード
21891408
品番
EX600-DXPC
参考基準価格(税別)
¥22,880
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ・定格電流
など
137
種類から選べます
他の種類を見る
FA環境における通信の安定性を実現
適合
-
種別
デジタル入力ユニット
材質
-
形状
ソケット
質量(g)
275
タイプ
デジタル入力
規格
CE、UKCAマーキング、UL(CSA)
保護構造
IP67(マニホールド結合時)
定格電圧(V)
-
配線接続方法
-
外径(Φmm)
-
精度
-
定格電流(A)
-
最小曲げ半径(mm)
-
湿度(%RH)
使用時:35~85(結露なきこと)
チャンネル数
-
材質(シース)
-
入力電圧(V)
17以上(入力端子と0間/ON電圧)、5以下(入力端子と0間/OFF電圧)
出力電流(A)
-
アナログ出力
-
出力点数
-
接続
-
入力点数
8点(1点/コネクタ)
電源電圧(V)
-
機能
短絡保護回路内蔵
取付場所
-
消費電流(mA)
55以下
入力信号
-
AWG
-
出力インピーダンス(Ω)
-
絶縁方式
-
同梱部品
-
周波数帯域(MHz)
-
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(DC500V外部端子一括とFE間、ハンドへルドターミナルは除く)
電波形式
-
接触抵抗(mΩ)
-
取付け方法
-
ピン数(ピン)
3
保存温度範囲(℃)
-20~60
出力信号
-
コネクタ
M8×8
入出力形式
入力:PNP
ケーブル外径(Φmm)
-
耐衝撃(m/s
2
)
-
繰返し精度
-
周囲温度(℃)
-10~50(使用時)
ケーブル長(mm)
-
最大負荷電流(A)
-
適合電線
-
周波数(MHz)
-
入力電流(mA)
9以下(DC24V時)
アンテナ
-
シース色
-
クラス
-
バルブ
-
プロトコル
-
入力形式
PNP
通信速度
-
導体公称断面積(mm
2
)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
通信規格
-
無線
モジュラタイプ
接続台数
-
IPアドレス
-
デバイスタイプ
-
耐電圧(kV)
AC0.5/min(外部端子一括とFE間、ハンドへルドターミナルは除く)
対応ファイル
-
リニアリティ
-
アナログ入力
-
通信距離(m)
-
供給電圧(V)
DC24
供給電流(A)
0.25/コネクタ・2/ユニット(最大)
材質(コネクタ)
-
占有局数
-
挿抜回数
-
トポロジー
-
局番
-
材質(接点)
-
局種別
-
耐振動(Hz)
-
入力インピーダンス(kΩ)
-
キーの種類
-
伝送媒体
-
デバイス
-
スイッチ の新着商品
ページ: 1/ 3
リモコンリレー 両切
東芝ライテック
税込
¥
7,918
¥
7,198
バスケットへ
リモコンリレー 片切
東芝ライテック
税込
¥
3,958
¥
3,598
バスケットへ
フットスイッチ RS27N
OM SYSTEM
税込
¥
14,278
¥
12,980
バスケットへ
レバー式ツマミ
神保電器
税込
¥
274
¥
249
ロータリー用ツマミ
神保電器
税込
¥
274
~
¥
249
~
CW4K-2CEシリーズ
IDEC(和泉電気)
税込
¥
3,518
~
¥
3,198
~
非照光式スライドスイッチ(SSシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
税込
¥
186
~
¥
169
~
全面照光ロッカスイッチ緑ON-ON
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
税込
¥
637
¥
579
バスケットへ
全面照光トグルスイッチ赤/緑ON-OFF-ON
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
税込
¥
835
~
¥
759
~
全面照光ロッカスイッチ赤/緑ON-ON
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
税込
¥
637
¥
579
バスケットへ
全面照光ロッカスイッチ(GWシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
税込
¥
637
¥
579
全面照光ロッカスイッチ赤ON-ON
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
税込
¥
637
¥
579
バスケットへ
基板取付け形(45度ステップ)超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
税込
¥
1,428
~
¥
1,298
~
基板取付け形(90度ステップ)超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
税込
¥
1,318
~
¥
1,198
~
基板タイプジョイスティックレバー
三和電子
税込
¥
4,178
¥
3,798
バスケットへ
ボリュームプレート38mm黒
ノーブランド
税込
¥
197
¥
179
バスケットへ
ボリュームプレート55mm 黒
アイコー電子
税込
¥
318
¥
289
バスケットへ
ミサイルスイッチ カバー付き(透明赤)
GB[制御機器]
税込
¥
439
¥
399
バスケットへ
ミサイルスイッチ カバー付き(透明緑)
GB[制御機器]
税込
¥
439
¥
399
バスケットへ
小型プッシュスイッチ
Adafruit
税込
¥
1,088
¥
989
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
操作用スイッチ・ブザー・表示灯
スイッチ
リモコンスイッチ・無線スイッチ
無線システム SMC
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります
押しボタンスイッチ
セレクタスイッチ
レバースイッチ
リモコンスイッチ・無線スイッチ
フットスイッチ
非常停止用押ボタンスイッチ
トグルスイッチ
ロッカスイッチ
ロータリスイッチ
デジタリスイッチ
スイッチ用銘板
押釦開閉器
ソレノイド/電磁機器
シェアする
マイページ