曜日別特売
MGQM40-30-M9NWL ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM40-30 SMC 21894776

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM40-30

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード21894776品番MGQM40-30-M9NWL
参考基準価格(税別)¥42,630販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)30リード線長さ(mm)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcmmオートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする