MGQM40-40-M9BM ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM40-40 SMC 21894995

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM40-40

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード21894995品番MGQM40-40-M9BM
参考基準価格(税別)¥41,750販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)40リード線長さ(mm)(M) 1軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcmmオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする