※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
SCS-FB・SCSS-FB クランピングスクリュー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
20
注文コード
21896805
品番
SCS-M10F-20-F
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
寸法m・寸法L・材質
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
7
寸法d(mm)
6
ねじピッチ
1
寸法L(mm)
20
寸法B(mm)
5
ねじ規格
細目
寸法M(mm)
M10
許容荷重(N)
24000
寸法M1(細目)
M10×1.0