SCS-M10F-35-F SCS-FB・SCSS-FB クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 21896823

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCS-M10F-35-F SCS-FB・SCSS-FB クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 21896823
SCS-M10F-35-F SCS-FB・SCSS-FB クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 21896823
SCS-M10F-35-F SCS-FB・SCSS-FB クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 21896823

SCS-FB・SCSS-FB クランピングスクリュー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)35注文コード21896823品番SCS-M10F-35-F
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839
寸法D(mm)7寸法d(mm)6ねじピッチ1寸法L(mm)35寸法B(mm)5ねじ規格細目寸法M(mm)M10許容荷重(N)24000寸法M1(細目)M10×1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする